Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tantal-Elko 47 uF 20 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16770895
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491C476M020AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantal elko kemet
Tantal-Elko, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Verlustfaktor: 9.4 µA , Bauform: C, Kapazitätstoleranz: ±20%, Kapazität: 47 µF, Nennspannung: 20 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
11 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren SMD, Tantal-Elkos SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG