Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tantal-Elko 68 uF 3 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     115-16770796
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A686K006AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantal elko kemet
Tantal-Elko, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Verlustfaktor: 4.3 µA, Bauform: A, Kapazitätstoleranz: ±10%, Kapazität: 68 µF, Nennspannung: 3 VDC
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
4 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren SMD, Tantal-Elkos SMD
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 0,55*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,4371*
€ 0,6366*
5
€ 5,95*
ab € 0,22*
€ 0,861*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6366*
€ 0,75755
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5222*
€ 0,62142
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4371*
€ 0,52015
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG