Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tantal-Elko SMD 22 uF 35 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; low ESR; 22uF; 35VDC; Geh: X; 2917; ESR:275mΩ
Kondensator: Tantal; low ESR; 22uF; 35VDC; Geh: X; 2917; ESR:275mΩ
Artikel-Nr.:
     115-16770499
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T495X226K035ATE275
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet 35v
Tantal-Elko SMD, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Verlustfaktor: 7.7 µA , Bauform: X, Kapazitätstoleranz: ±10%, Kapazität: 22 µF, Nennspannung: 35 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, tantal elko kemet, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren SMD, Tantal-Elkos SMD
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 1,46*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,01*
€ 2,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 72,77*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,14*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 8,98*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 94,36*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 60,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG