Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tantal-Elko SMD 100 uF 10 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16770440
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T495V107K010ATE100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantal elektrolytkondensator 10v
Tantal-Elko SMD, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Verlustfaktor: 10 µA, Bauform: V, Kapazitätstoleranz: ±10%, Kapazität: 100 µF, Nennspannung: 10 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
11 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, tantal elko kemet, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren SMD, Tantal-Elkos SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG