Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tantal-Elko SMD 15 uF 10 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16770333
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T495C156K010ATE375
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantal elektrolytkondensator 10v
Tantal-Elko SMD, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Verlustfaktor: 1.5 µA, Bauform: C, Kapazitätstoleranz: ±10%, Kapazität: 15 µF, Nennspannung: 10 VDC
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, tantal elko kemet, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren SMD, Tantal-Elkos SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG