Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tantal-Elko 1.0 uF 25 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16770077
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T499A105K025ATE8K0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantal elko kemet
Tantal-Elko, Temperaturbereich: -55...+175 °C, Verlustfaktor: 0.04, Bauform: 3216, Kapazitätstoleranz: ±10%, Kapazität: 1.0 µF, Nennspannung: 25 VDC
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren SMD, Tantal-Elkos SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,089*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,494*
€ 1,77786
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,089*
€ 1,29591
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG