Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tantal-Elko 4.7 uF 10 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     115-16770036
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T498A475K010ATE2K9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantal elektrolytkondensator 10v
Tantal-Elko, Temperaturbereich: -55...+150 °C, Verlustfaktor: 0.06, Bauform: 3216, Kapazitätstoleranz: ±20%, Kapazität: 4.7 µF, Nennspannung: 10 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
4 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, tantal elko kemet, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren SMD, Tantal-Elkos SMD
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,5162*
€ 0,6989*
5
€ 5,95*
ab € 0,176*
€ 0,733*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6989*
€ 0,83169
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6226*
€ 0,74089
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5162*
€ 0,61428
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AVX
TRJA475K010RRJ
ab € 0,142*
Ähnlich
Kemet
T491A475K010AT
ab € 0,0937*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG