Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Polymer-Elko 1.5 mF 2.5 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal-Polymer; 1500uF; 2,5VDC; Geh: X; 2917; ESR:5mΩ
Kondensator: Tantal-Polymer; 1500uF; 2,5VDC; Geh: X; 2917; ESR:5mΩ
Artikel-Nr.:
     115-16770002
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T530X158M2R5ATE005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet
tantalkondensator
Polymer-Elko, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauart: Tantalum-Polymer, Bauform: X, Kapazitätstoleranz: ±20%, Kapazität: 1.5 mF, Nennspannung: 2.5 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
4 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
11 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: Kondensatoren SMD, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,94*
€ 8,95*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 7,22*
€ 9,06*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG