Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, 22uF, 450V, -10 ... 30 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16769160
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEG124YH2220QL1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator, Typ=PEG124YH2220QL1, Alternative (Alias)=A142ML220Q450A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=20 mm, Kapazität=22 µF, Lebensdauer=27500 h, Leckstrom=63.4 µA, Länge=29 mm, Nennspannung DC=450 V, Rippelstrom=240 mA, Äquivalenter Vorwiderstand=2.4 Ω, Polarität=Polar, Verpackung=Box, Serien=PEG 124, Toleranz=-10 ... 30 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LU
Höhe:
20 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.