Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spannungsabgleich/Entladungswiderstand 10 kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16768329
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PYR7511-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
Spannungsabgleich/Entladungswiderstand, Catalogue Description: Spannungsabgleich/Entladungswiderstand 10 kΩ, Für Gewinde: M5, Kondensator ø: 75...90 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.010 kg
Nettogewicht:
0.010 kg
Höhe:
14 mm
Breite:
38 mm
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: Ringschellen-Befestigungen, Becher-Elko-Zubehör, Elko-Befestigungsschellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG