Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spannungsabgleich/Entladungswiderstand 47 kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-16768303
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PYR5008-47
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Spannungsabgleich/Entladungswiderstand, Catalogue Description: Spannungsabgleich/Entladungswiderstand 47 kΩ, Für Gewinde: M5, Kondensator ø: 50...65 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.008 kg
Nettogewicht:
0.008 kg
Höhe:
14 mm
Breite:
34 mm
Tiefe:
36 mm
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: Drahtwiderstand, Hochspannungswiderstand, Keramikwiderstand, drahtwiderstand 10w, drahtwiderstand, Ringschellen-Befestigungen, Becher-Elko-Zubehör, Elko-Befestigungsschellen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 3,79*
€ 7,23*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 6,10*
€ 7,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG