Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren 1.5 mF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16766547
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEH200UJ4150MU2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Alu-Elko, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Bauform: Schraube, Befestigungsbolzen: -, Elektrischer Anschluss: M5, Kapazitätstoleranz: ±20%, Kapazität: 1.5 mF, Nennspannung: 350 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.360 kg
Nettogewicht:
0.360 kg
Höhe:
65 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
110 mm
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: Becherelko, alu elko 350v, axial kondensator, Alu-Becher-Elkos, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren, Elkos mit Axialanschlüssen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,87*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG