Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator 0.1F, 34.3A, 63V, ±20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16766273
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEH200MV6100MU2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=PEH200MV6100MU2, Alternative (Alias)=A351ST104M063A, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=75 mm, Kapazität=0.1 F, Lebensdauer=19000 h, Leckstrom=22.9 mA, Länge=145 mm, Nennspannung DC=63 V, Rippelstrom=34.3 A, Äquivalenter Vorwiderstand=5 mΩ, Anschlussart=Schraube, Montageart=Klemmmontage, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=PEH200, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
77 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
615 g
Breite:
77 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 116,25*
€ 116,25*
1 Tag
188
1
Frei Haus
ab € 100,41*
€ 126,72*
Lager 115
51
1
Frei Haus
ab € 108,34*
€ 127,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,57*
€ 144,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.