Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren 68 mF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16766166
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEH200KO5680MU2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Alu-Elko, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Bauform: Schraube, Befestigungsbolzen: -, Elektrischer Anschluss: M5, Kapazitätstoleranz: ±20%, Kapazität: 68 mF, Nennspannung: 40 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.355 kg
Nettogewicht:
0.355 kg
Höhe:
67 mm
Breite:
67 mm
Tiefe:
113 mm
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: Becherelko, axial kondensator, Alu-Becher-Elkos, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren, Elkos mit Axialanschlüssen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,89*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG