Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren 33 uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16765127
Hersteller:
     Fischer und Tausche
Herst.-Nr.:
     SZ33045025054
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Dual-Kondensator, radial, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Bauform: Schraube, Befestigungsbolzen: M18, Elektrischer Anschluss: Löten, IEC-Klimakategorie: 40/85/56, Kapazitätstoleranz: -10...+30%, Kapazität: 33 µF, Nennspannung: 450 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.043 kg
Nettogewicht:
0.043 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
77 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Becherelko, becherelko 450v, axial kondensator, alu elko 450vdc, Alu-Becher-Elkos, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren, Elkos mit Axialanschlüssen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG