Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren 4.7 mF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16759435
Hersteller:
     FTCAP Fischer & Tausche
Herst.-Nr.:
     LFB47210040066
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Alu-Elko, Temperaturbereich: -40...105 °C, Bauform: Löten, Befestigungsbolzen: M8, Elektrischer Anschluss: Löten, IEC-Klimakategorie: 40/85/56, Kapazitätstoleranz: -10...+30%, A: 20 mm, H: 10 mm, Kapazität: 4.7 mF, Nennspannung: 100 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.102 kg
Nettogewicht:
0.102 kg
Höhe:
35 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
70 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Becherelko, becherelko 100 v, axial kondensator, Alu-Becher-Elkos, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren, Elkos mit Axialanschlüssen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG