Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, rastbar 10000uF 20% 40V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16753370
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL205157103E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, rastbar, Typ=MAL205157103E3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=35 mm, Kapazität=10000 µF, Lebensdauer=12000 h, Leckstrom=800 µA, Länge=40 mm, Nennspannung DC=40 V, Rippelstrom=5.2 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=48 mΩ, Polarität=Polar, Verpackung=Box, Serien=MAL2051
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
35 mm
Tiefe:
49 mm
Bruttogewicht:
45,6 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
345
10
Frei Haus
ab € 10,94*
€ 15,86*
1
€ 5,90*
ab € 7,80*
€ 17,51*
2 Tage
433
1
€ 14,99*
ab € 8,98*
€ 20,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 158,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.