Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 47uF, 23.5uA, 50V, 110mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16725810
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1HHG470
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA1HHG470, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=11.2 mm, Kapazität=47 µF, Lebensdauer=1000 h, Leckstrom=23.5 µA, Leiterabstand=2.5 mm, Länge=11.2 mm, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=110 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=NHG
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,081*
€ 0,1612*
Lager 115
1433
10
€ 5,95*
ab € 0,1188*
€ 0,2375*
1 Tag
1019
20
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,245*
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,245*
10
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2375*
€ 0,28263
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2143*
€ 0,25502
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1943*
€ 0,23122
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1698*
€ 0,20206
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1528*
€ 0,18183
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1438*
€ 0,17112
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ECA1HHG470I
ab € 0,0727*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.