| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16725803 Herst.-Nr.: ECA1HHG2R2 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA1HHG2R2, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=2.2 µF, Lebensdauer=1000 h, Leckstrom=3 µA, Leiterabstand=2 mm, Länge=11 mm, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=18 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=NHG |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 50v, becherelko, becherelko 50 v, Elektrolytkondensator, radial |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 0,0528* | € 0,0995* | | | | | | | | | 200 | | € 8,95* | ab € 0,0406* | € 0,1132* | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,0476* | € 0,1776* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,975* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|