Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 2200uF, 550uA, 25V, 1.09A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16725785
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1EHG222
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA1EHG222, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=12.5 mm, Höhe=25 mm, Kapazität=2200 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=550 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=25 mm, Nennspannung DC=25 V, Rippelstrom=1.09 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=NHG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
13 mm
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,92*
Lager 115
4041
3
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,41*
1 Tag
7154
1
€ 14,99*
ab € 0,505*
€ 1,93*
1
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 2,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
ESK228M025AL4AA
ab € 0,229*
Ähnlich
Multicomp
MCGPR25V228M13X26
ab € 0,197*
Ähnlich
Panasonic
EEUHD1E222
ab € 0,70*
Ähnlich
RS Pro
1815132
ab € 159,32*
Ähnlich
Rubycon
25ZL2200MEFC12.5X35
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.