Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren 100 uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16725780
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1EHG101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Alu-Elko, Temperaturbereich: -55...+105 °C, Bauform: radial, Kapazitätstoleranz: ±20%, Lebensdauer: 1 000 h, Raster: 2.5 mm, Kapazität: 100 µF, Nennspannung: 25 VDC, ø D: 0.5 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Panasonic Elko, alu elko panasonic, becherelko, Elektrolytkondensatoren, Becher-Elkos, Kondensatoren, Alu-Becher-Elkos
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,0892*
€ 0,1651*
€ 5,95*
ab € 0,0563*
€ 0,323*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,1522*
€ 0,3614*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3614*
€ 0,43007
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2513*
€ 0,29905
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1522*
€ 0,18112
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEU-HD1E101
ab € 0,177*
Ähnlich
Kemet
ESH107M025AE3AA
ab € 0,0247*
Ähnlich
Kemet
ESK107M025AE3AA
ab € 0,0219*
Ähnlich
Nichicon
UHD1E101MED
ab € 0,168*
Ähnlich
Nichicon
UVR1E101MED1TD
ab € 0,0862*
Ähnlich
Rubycon
25PX100MEFC5X11
ab € 0,0363*
Ähnlich
Rubycon
25YXG100MEFC6.3X11
ab € 0,0682*
Ähnlich
Rubycon
25YXF100MEFC6.3X11
ab € 0,05*
Ähnlich
Rubycon
25ZL100MEFC6.3X11
ab € 0,112*
Ähnlich
Rubycon
25ZLG100MEFC6.3X11
ab € 0,0604*
Ähnlich
Chemi-con
EKMG250ELL101MF11D
ab € 0,215*
Ähnlich
Chemi-con
ESMG250ELL101MF11D
ab € 0,281*
Ähnlich
Vishay
MAL203856101E3
ab € 0,0619*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG