Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, radial, 2200uF, 6.3VDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16725603
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA0JM222
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA0JM222, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=16 mm, Kapazität=2200 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=138.6 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=6.3 V, Rippelstrom=890 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=M
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
10 mm
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,37*
Lager 115
1667
10
€ 5,95*
ab € 0,2751*
€ 0,3816*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3816*
€ 0,4541
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3255*
€ 0,38735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2751*
€ 0,32737
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,816* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.