Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, radial, 470uF, 6.3VDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16725601
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA0JM471
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA0JM471, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=11.2 mm, Kapazität=470 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=29.61 µA, Leiterabstand=2.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=6.3 V, Rippelstrom=380 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=M
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
6 mm
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
0,05 g
Breite:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0854*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1194*
€ 0,14209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.