Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, FT, 10uF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16725309
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFT1H100AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=EEEFT1H100AR, Basisbreite=5.3 mm, Basislänge=5.3 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=5.8 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=5 µA, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=165 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=880 mΩ, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Serien=FT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
7 mm
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,29 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,115*
€ 0,159*
1000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,188*
5
€ 5,90*
ab € 0,0784*
€ 0,341*
Lager 115
135
10
€ 5,95*
ab € 0,1851*
€ 0,3808*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3808*
€ 0,45315
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3279*
€ 0,3902
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2451*
€ 0,29167
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2351*
€ 0,27977
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2151*
€ 0,25597
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2051*
€ 0,24407
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1851*
€ 0,22027
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,808* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1H100UR
ab € 0,0623*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.