Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, FT, 220uF, 6.3V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16725272
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFT0J221AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=EEEFT0J221AR, Basisbreite=5.3 mm, Basislänge=5.3 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=5.8 mm, Kapazität=220 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=13.8 µA, Nennspannung DC=6.3 V, Rippelstrom=240 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=360 mΩ, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Serien=FT
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6000
1000
Frei Haus
ab € 0,116*
€ 0,148*
1000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,172*
Lager 115
1897
10
€ 5,95*
ab € 0,206*
€ 0,3379*
10
€ 5,90*
ab € 0,12*
€ 0,373*
5
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3379*
€ 0,4021
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,379* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.