Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 1000uF, 100uA, 10V, 1.24A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16723967
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1A102L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFR1A102L, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=15 mm, Kapazität=1000 µF, Lebensdauer=8000 h, Leckstrom=100 µA, Leiterabstand=3.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=10 V, Rippelstrom=1.24 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=FR
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,55*
10
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,55*
5
€ 5,90*
ab € 0,116*
€ 0,593*
1 Tag
1800
1
€ 14,99*
ab € 0,183*
€ 0,961*
Lager 115
6206
5
€ 5,95*
ab € 0,3328*
€ 1,069*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,069*
€ 1,27211
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,033*
€ 1,22927
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,883*
€ 1,05077
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4528*
€ 0,53883
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4128*
€ 0,49123
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4028*
€ 0,47933
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3328*
€ 0,39603
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,345* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEU-FC1A102
ab € 0,241*
Ähnlich
Panasonic
EEU-FM1A102L
ab € 0,208*
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1A102LB
ab € 0,18*
Ähnlich
RS Pro
1815384
ab € 6,22*
Ähnlich
RS Pro
7110842
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.