Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 470uF, 164.5uA, 35V, 1.79A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16723939
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1V471
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFR1V471, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=16 mm, Kapazität=470 µF, Lebensdauer=8000 h, Leckstrom=164.5 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=1.79 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=FR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
8 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,50*
1 Tag
1237
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,54*
5
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,59*
Lager 115
3359
3
€ 5,95*
ab € 0,3109*
€ 0,6163*
2
€ 5,90*
ab € 0,147*
€ 0,777*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,6163*
€ 0,7334
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5463*
€ 0,6501
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4686*
€ 0,55763
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4109*
€ 0,48897
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3709*
€ 0,44137
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3609*
€ 0,42947
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3109*
€ 0,36997
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,8489* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tenma
72-8150
ab € 20,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.