Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 1200uF, 420uA, 35V, 3.19A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16723930
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1V122
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFR1V122, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=12.5 mm, Höhe=25 mm, Kapazität=1200 µF, Lebensdauer=10000 h, Leckstrom=420 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=3.19 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=FR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
13 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,68*
€ 0,78*
Lager 115
161
3
€ 5,95*
ab € 0,7829*
€ 1,2218*
1 Tag
898
1
€ 14,99*
ab € 0,638*
€ 1,508*
1
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 1,61*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,2218*
€ 1,45394
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0518*
€ 1,25164
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9288*
€ 1,10527
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8829*
€ 1,05065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8429*
€ 1,00305
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7829*
€ 0,93165
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,6654* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tenma
72-8150
ab € 24,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.