Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 680uF, 170uA, 25V, 1.79A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16723914
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1E681
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFR1E681, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=16 mm, Kapazität=680 µF, Lebensdauer=8000 h, Leckstrom=170 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=25 V, Rippelstrom=1.79 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=FR
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,136*
€ 0,409*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,41*
1 Tag
87
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,62*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,64*
Lager 115
4820
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,366*
€ 0,7254*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,7254*
€ 0,86323
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6454*
€ 0,76803
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5407*
€ 0,64343
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,1762* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tenma
72-8150
ab € 20,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.