Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 330uF, 82.5uA, 25V, 950mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16723909
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1E331
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFR1E331, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=11.5 mm, Kapazität=330 µF, Lebensdauer=6000 h, Leckstrom=82.5 µA, Leiterabstand=3.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=25 V, Rippelstrom=950 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=FR
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,132*
€ 0,277*
10
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,30*
1 Tag
311
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,33*
5
€ 5,90*
ab € 0,0862*
€ 0,3511*
Lager 115
4283
10
€ 5,95*
ab € 0,1912*
€ 0,3554*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3554*
€ 0,42293
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3299*
€ 0,39258
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2999*
€ 0,35688
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2712*
€ 0,32273
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2412*
€ 0,28703
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2312*
€ 0,27513
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1912*
€ 0,22753
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,554* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1E331B
ab € 0,124*
Ähnlich
Panasonic
EEUFM1E331L
ab € 0,169*
Ähnlich
RS Pro
1701194
ab € 81,39*
Ähnlich
RS Pro
1815082
ab € 111,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.