Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 22uF, 22uA, 100V, 260mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16723837
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC2A220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFC2A220, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=11.5 mm, Kapazität=22 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=22 µA, Leiterabstand=3.5 mm, Länge=11.5 mm, Nennspannung DC=100 V, Rippelstrom=260 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=FC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,24*
5
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,36*
1 Tag
586
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,44*
5
€ 5,90*
ab € 0,18*
€ 0,585*
Lager 115
3785
5
€ 5,95*
ab € 0,3378*
€ 0,6346*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6346*
€ 0,75517
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5531*
€ 0,65819
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4078*
€ 0,48528
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3978*
€ 0,47338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3478*
€ 0,41388
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3378*
€ 0,40198
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,173* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCGPR100V226M8X11
ab € 0,063*
Ähnlich
Multicomp
MCRH100V226M8X11
ab € 0,0501*
Ähnlich
Rubycon
100YXM22MEFC8X11.5
ab € 0,184*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.