Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 56uF, 19.6uA, 35V, 290mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16723817
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1V560
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFC1V560, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=11.2 mm, Kapazität=56 µF, Lebensdauer=1000 h, Leckstrom=19.6 µA, Leiterabstand=2.5 mm, Länge=11.2 mm, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=290 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=FC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,0812*
€ 0,1761*
Lager 115
129
10
€ 5,95*
ab € 0,1213*
€ 0,2443*
5
€ 5,90*
ab € 0,086*
€ 0,3167*
2 Tage
140
15
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,33*
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2443*
€ 0,29072
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1753*
€ 0,20861
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1593*
€ 0,18957
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1503*
€ 0,17886
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1213*
€ 0,14435
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,443* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CHEMI-CON
ELXY350ELL560MFB5D
ab € 0,105*
Ähnlich
Rubycon
35YXG56MEFC6.3X11
ab € 0,0692*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.