Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Polymerkondensator 680 uF 4 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16723787
Hersteller:
     Panasonic Industrial
Herst.-Nr.:
     4TPE680M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polymerkondensator
Polymerkondensator Temperaturbereich: -55 ... +105 °C Bauart: Tantalum-Polymer Bauform: D4 Kapazitätstoleranz: ±20% Kapazität: 680 uF Leckstrom: 272 uA Nennspannung: 4 VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG