Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Polymer-Elko 330 uF 6.3 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16723746
Herst.-Nr.:
     6TPF330ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
Panasonic Elko
SMD Kondensator
chip-kondensator
Polymer-Elko, Temperaturbereich: -55...+105 °C, Bauart: Tantalum-Polymer, Bauform: D3L, Kapazitätstoleranz: ±20%, Kapazität: 330 µF, Leckstrom: 207.9 µA, Nennspannung: 6.3 VDC
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
7 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Kondensatoren SMD, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG