Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Polymer-Elko 330 uF 10 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     115-16723654
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     10TPB330M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Panasonic Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Polymer-Elko, Temperaturbereich: -55...+105 °C, Bauart: Tantalum-Polymer, Bauform: D4, Kapazitätstoleranz: ±20%, Kapazität: 330 µF, Leckstrom: 330 µA, Nennspannung: 10 VDC
Weitere Informationen:
Höhe:
4 mm
Breite:
7 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, tantal elektrolytkondensator 10v, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, tantal elko panasonic, Kondensatoren SMD, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 0,784*
€ 2,53*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 2,36*
€ 3,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG