Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Polymer-Elko 33 uF 10 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     115-16723589
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     10TPB33M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Panasonic Elko
Tantalkondensator
panasonic elko smd
panasonic elkos
Polymer-Elko, Temperaturbereich: -55...+105 °C, Bauart: Tantalum-Polymer, Bauform: B2, Kapazitätstoleranz: ±20%, Kapazität: 33 µF, Leckstrom: 33 µA, Nennspannung: 10 VDC
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
7 mm
Tiefe:
4 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: panasonic elko, Kondensatoren SMD, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,93*
€ 1,35*
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,36*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,11*
€ 1,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG