Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren 390 uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16722367
Hersteller:
     Suncon
Herst.-Nr.:
     50CE390FS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kondensatoren SMD
Elektrolytkondensatoren SMD
SMD-Alu-Becher-Elkos
Alu-Becher-Elkos
Alu-Elko, Temperaturbereich: -55...+105 °C, Verlustfaktor: 0.12, Bauform: SMD, Kapazitätstoleranz: ±20%, Lebensdauer: >2 000 h @ 105 °C, Kapazität: 390 µF
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
14 mm
Breite:
24 mm
Tiefe:
32 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Becher-Elkos SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG