| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16721427 Herst.-Nr.: 10SVP4R7M EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Polymerkondensator, Typ=10SVP4R7M, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.3 mm, Durchmesser=4 mm, Höhe=5.4 mm, Kapazität=4.7 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=23.5 µA, Länge=4.3 mm, Nennspannung DC=10 V, Rippelstrom=670 mA, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=8 %, Äquivalenter Vorwiderstand=240 mΩ, Anschlussart=Löten, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SVP |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,377* | € 0,46* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,40* | € 1,55* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,7279* | € 1,5614* | | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 1,05* | € 1,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,807* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|