Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Polymer-Elko 56 uF 25 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16714178
Herst.-Nr.:
     25SVPF56M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip-kondensator
Polymer-Elko, Temperaturbereich: -55...+105 °C, Bauart: Aluminium-Polymer, Bauform: C6, Kapazitätstoleranz: ±20%
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
16 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren, Kondensatoren SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,485*
€ 1,76715
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG