Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Polymer-Elko 100 uF 6.3 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16714164
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     6SVPC100MY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Polymer-Elko, Temperaturbereich: -55...+105 °C, Bauart: Aluminium-Polymer, Bauform: B6, Kapazitätstoleranz: ±20%, Kapazität: 100 µF, Nennspannung: 6.3 VDC
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
16 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Panasonic Elko, alu elko panasonic, becherelko, Kondensatoren SMD, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,84*
€ 1,35*
€ 4,00*
ab € 1,41*
€ 1,70*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG