Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, 22uF, 385V, -10 ... 50 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16710636
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL204218229E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator, Typ=MAL204218229E3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=18 mm, Kapazität=22 µF, Lebensdauer=15000 h, Leckstrom=55 µA, Länge=30 mm, Nennspannung DC=385 V, Rippelstrom=290 mA, Äquivalenter Vorwiderstand=6.8 Ω, Polarität=Polar, Verpackung=Box, Serien=042 ASH, Toleranz=-10 ... 50 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
20 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
20 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 4,41*
Lager 115
276
€ 5,95*
ab € 3,06*
€ 4,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.