Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 10uF, 100V, 10uA, -10 ... 50 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16708408
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL203139109E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator, Typ=MAL203139109E3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=6.5 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdauer=3000 h, Leckstrom=10 µA, Länge=18 mm, Nennspannung DC=100 V, Rippelstrom=90 mA, Äquivalenter Vorwiderstand=11.2 Ω, Polarität=Polar, Verpackung=Gurtware, Serien=031 AS, Toleranz=-10 ... 50 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
8 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.