Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren 220 uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16705136
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     50TZV220M10X10.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Alu-Elko, Temperaturbereich: -55...+105 °C, Bauform: SMD, Kapazitätstoleranz: ±20%, Lebensdauer: 2 000 h @ 105 °C, Kapazität: 220 µF
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, alu elko smd, chip-kondensator, Kondensatoren SMD, Elektrolytkondensatoren SMD, SMD-Alu-Becher-Elkos, Alu-Becher-Elkos, Becher-Elkos SMD
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,70*
€ 0,96*
€ 5,95*
ab € 0,29*
€ 1,346*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFC1H221P
ab € 0,351*
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1H221GP
ab € 0,334*
Ähnlich
Nichicon
UCW1H221MNL1GS
ab € 0,165*
Ähnlich
Nichicon
UWT1H221MNL1GS
ab € 0,145*
Ähnlich
Panasonic
EEE1HA221P
ab € 0,297*
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1H221GP
ab € 0,449*
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1H221P
ab € 0,333*
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1H221P
ab € 0,193*
Ähnlich
Panasonic
EEEFP1H221AP
ab € 0,418*
Ähnlich
Panasonic
EEEFP1H221AP
ab € 0,248*
Ähnlich
Panasonic
EEEHA1H221P
ab € 0,523*
Ähnlich
Panasonic
EEE1HA221UAP
ab € 0,17*
Ähnlich
Chemi-con
EMVY500ADA221MJA0G
ab € 0,441*
Ähnlich
Vishay
MAL215097102E3
ab € 0,641*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG