Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren 100 uF 16 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16705125
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     16TZV100M6.3X6.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Alu-Elko, Temperaturbereich: -55...+105 °C, Bauform: SMD, Kapazitätstoleranz: ±20%, Lebensdauer: 2 000 h @ 105 °C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, Elektrolytkondensator, Elko, SMD Kondensator, smd kondensator 16v, chip-kondensator, alu elko smd, Elektrolytkondensatoren SMD, Becher-Elkos SMD, Kondensatoren SMD, SMD-Alu-Becher-Elkos, Alu-Becher-Elkos
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 0,0997*
€ 0,5351*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,22*
€ 0,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEE-TPC101XAP
ab € 0,19*
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1C101AP
ab € 0,097*
Ähnlich
Multicomp
MCESL10V107M6.3X5.2
ab € 0,0545*
Ähnlich
Multicomp
MCESL16V107M6.3X5.2
ab € 0,0544*
Ähnlich
Nichicon
UUD1C101MCL1GS
ab € 0,0887*
Ähnlich
Panasonic
EEE1CA101WAP
ab € 0,0812*
Ähnlich
Panasonic
EEEFC1C101AP
ab € 0,2433*
Ähnlich
Panasonic
EEEFC1C101AP
ab € 0,1352*
Ähnlich
Panasonic
EEEFC1C101P
ab € 0,2314*
Ähnlich
Panasonic
EEEFC1C101P
ab € 0,1223*
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1C101AP
ab € 0,1864*
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1C101P
ab € 0,1418*
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1C101P
ab € 0,0869*
Ähnlich
Panasonic
EEEFP1C101AP
ab € 0,1493*
Ähnlich
Panasonic
EEEFP1C101AP
ab € 0,0985*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG