Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren 47 uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16705124
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     16TZV47M6.3X6.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Alu-Elko, Temperaturbereich: -55...+105 °C, Bauform: SMD, Kapazitätstoleranz: ±20%, Lebensdauer: 2 000 h @ 105 °C, Kapazität: 47 µF
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: alu elko smd, becherelko, Kondensatoren SMD, Elektrolytkondensatoren SMD, SMD-Alu-Becher-Elkos, Alu-Becher-Elkos, Becher-Elkos SMD
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 0,1108*
€ 0,6055*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,36*
€ 0,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFKC470UAR
ab € 0,0935*
Ähnlich
Nichicon
UUT1C470MCL1GS
ab € 0,0882*
Ähnlich
Nichicon
UWX1C470MCL1GB
ab € 0,0585*
Ähnlich
Panasonic
EEE1CA470SP
ab € 0,0924*
Ähnlich
Panasonic
EEEFC1C470AP
ab € 0,137*
Ähnlich
Panasonic
EEEFC1C470AP
ab € 0,0933*
Ähnlich
Panasonic
EEEFC1C470P
ab € 0,137*
Ähnlich
Panasonic
EEEFC1C470P
ab € 0,0838*
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1C470AP
ab € 0,143*
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1C470AP
ab € 0,0897*
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1C470P
ab € 0,135*
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1C470P
ab € 0,0872*
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1C470UR
ab € 0,1192*
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1C470UR
ab € 0,0699*
Ähnlich
Panasonic
EEEHA1C470P
ab € 0,0866*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG