Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Polymer-Elko 150 uF 10 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16705093
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     ECASD91A157M010K00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
alu elko 10v
Polymer-Elko, Temperaturbereich: -40...+105 °C, Bauart: Aluminium-Polymer, Bauform: D9, Kapazitätstoleranz: ±20%, Kapazität: 150 µF, Leckstrom: 60 µA, Nennspannung: 10 VDC
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: alu elko, Kondensatoren SMD, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 1,07*
€ 2,87*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 2,42*
€ 2,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEFCX0J151R
ab € 0,437*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG