Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Polymer-Elko 100 uF 10 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16705092
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     ECASD91A107M010K00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
alu elko 10v
Polymer-Elko, Temperaturbereich: -40...+105 °C, Bauart: Aluminium-Polymer, Bauform: D9, Kapazitätstoleranz: ±20%, Kapazität: 100 µF, Leckstrom: 40 µA, Nennspannung: 10 VDC
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: alu elko, Kondensatoren SMD, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG