Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Befestigungsklammer ø 64 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16704988
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B44030-A64-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
becherelko
Befestigungsklammer, Catalogue Description: Befestigungsklammer ø 64 mm, Für Gewinde: -, Kondensator ø: 64 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.040 kg
Nettogewicht:
0.040 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
90 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Ringschellen-Befestigungen, Becher-Elko-Zubehör, Elko-Befestigungsschellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG