Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Befestigungsklammer ø 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16704980
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B44030-J36
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
becherelko
Befestigungsklammer, Catalogue Description: Befestigungsklammer ø 35 mm, Für Gewinde: -, Kondensator ø: 35 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.015 kg
Nettogewicht:
0.015 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
HU
Weitere Suchbegriffe: Ringschellen-Befestigungen, Becher-Elko-Zubehör, Elko-Befestigungsschellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG