Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren 100 mF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16704942
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEH169HT610VMU2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Alu-Elko, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Bauform: Schraube, Befestigungsbolzen: -, Elektrischer Anschluss: M5, IEC-Klimakategorie: 40/85/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, A: 32 mm, Kapazität: 100 mF, Nennspannung: 25 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.457 kg
Nettogewicht:
0.457 kg
Höhe:
77 mm
Breite:
77 mm
Tiefe:
115 mm
Ursprungsland:
NL
Weitere Suchbegriffe: Becherelko, Elektrolytkondensator, Elko, elektrolytkondensator 25v, axial kondensator, arcotronics elko, Alu-Becher-Elkos, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren, Elkos mit Axialanschlüssen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG